Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Numéro CUP du fabricant822353103937
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’aspiration et de refoulement renforcé en tissu PVC de qualité alimentaire de la série WSTF™.
- Matériau de renforcementTextile avec PVC hélicoïdal
- Applications typiquesLiquides de qualité alimentaire comme le vin, la bière et le jus, Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - Service standard, Transfert de glace, Aspiration et décharge, Aspiration d’eau - Service intensif
- CUP_NON822353103937
- Pression de service75 psi
Aperçu
- Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Renforcement des tissus - Conçu avec une gaine en laine de polyester haute résistance à la traction, de qualité alimentaire, FDA<lt/>sup<gt/>(06)<lt/>/sup<gt/> pour gérer les applications d'aspiration et de décharge à pression plus élevée. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate