Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre34None
- Rapport de vitesse29 :1
- Longueur du moteur sans arbre6.62 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Dimension C de la longueur totale13.31 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids19.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge2.30 A
- Couple de pleine charge155 po/lb
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Classe d’isolationF
- kW0.19 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720091906
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie83.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- CUP_NON691720091906
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression offre un support d'engrenage et de roulement maximal.
- Rendement égalé pour un service continu.
- Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur.
- Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA Classe 9 et pour résister à une surcharge momentanée de choc de 200 %.