Motion
AL40-N03B-8Z
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, capacité d’huile de 4.56 oz
N° D’ARTICLE MI02752724
N° MFRAL40-N03B-8Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuve en métal, capacité d’huile de 4.56 oz
N° D’ARTICLE MI02752724
N° MFRAL40-N03B-8Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    3.99 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Comprend
    Support, jauge de niveau
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    4.56 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
AL40-N03B-8Z (ANCIEN NAL4000-N03B-8)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté