Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsIR1000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale92 mm
- Largeur totale35 mm
Détails
- Options inclusesSupport de montage
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal0.16 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale116 psi
- Pression minimale réglée1.45 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusSans manomètre
- Série/systèmeIR1000/2000/3000
- Définir la plage de pression1.5 à 116 psi
- Normes respectéesJIS