Motion
CD85N16-25C-A

SMC CORP OF AMERICA
CD85N16-25C-A

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02753811
N° MFRCD85N16-25C-A
Prix52.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85N16-25C-A

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02753811
N° MFRCD85N16-25C-A
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
Prix52.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    136 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
CD85N16-25C-A CYL
  • Double action, tige unique, cylindre serti
  • Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté