Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.8 mm
- Gobelet extérieur Diamètre25 mm
- Taille du filetage de montageM10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
- Hauteur totale140.6 mm
- Poids global67 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
- Poids67 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleCôtelé
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles