Motion
DD05 TPAB 4S
Plaque de taraudage – Fonte ductile, modèle de valve taille D08 , ports A et B, extrémité, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI02754735
N° MFRDD05 TPAB 4S
Prix124.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de taraudage – Fonte ductile, modèle de valve taille D08 , ports A et B, extrémité, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI02754735
N° MFRDD05 TPAB 4S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Fonte ductile
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Configuration du port
    Ports A et B
  • Emplacement du port
    Fin
  • Ports
    SAE 4
  • Motif de soupape
    Taille D08

Aperçu

Description du fabricant
DD05-TP-AB-4S PLAQUE DE RACCORDEMENT
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good