Motion
20X30X5
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02754876
N° MFR20X30X5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, conception CRS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02754876
N° MFR20X30X5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRS1
  • Type de conception
    CRS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311993586
  • Tolérance de pression
    Selon la taille, consulter le catalogue 457010
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
20X30X5 CRS1 R JOINT NITRILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer