Motion
RRSC225 1 1/2 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
RRSC225 1 1/2 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 1.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02755663
N° MFRRRSC225 1 1/2 3/8X3/16KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RRSC225 1 1/2 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, 1.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02755663
N° MFRRRSC225 1 1/2 3/8X3/16KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    225
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    9.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144453075
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRSC225
  • CUP_NON
    685144453075

Aperçu

Description du fabricant
RRSC225-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon