Motion
ERX-19RLH

SEALMASTER
ERX-19RLH

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.1875 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02755920
N° MFRERX-19RLH
Prix473.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-19RLH

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.1875 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02755920
N° MFRERX-19RLH
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
Votre prix473.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    200 à 400 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461300701

Aperçu

Description du fabricant
ERX-19 RLH BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon