Motion
VHS30-N02-RZ
VHS30-N02-RZ
N° D’ARTICLE MI02756588
N° MFRVHS30-N02-RZ
Prix37.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VHS30-N02-RZ
N° D’ARTICLE MI02756588
N° MFRVHS30-N02-RZ
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
Prix37.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Largeur totale
    30 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.76 (sortie vers échappement) Cv, 0.87 (entrée vers sortie) Cv
  • Couleur du bouton
    Rouge (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VHS30-N02-RZ , VERROUILLAGE 3 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon