Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.8750 po
- Valeur PV maximale10000
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Poids8.77 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200 fp/min
- Type de ficheAucune fiche
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Normes respectéesMil-B-5687C
- CUP_NON781711135259