Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Fermé Largeur26 mm
- Ouvert Largeur38 mm
- Longueur totale55 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. Les objets ronds ou carrés fonctionnent bien avec le MHS4 à quatre doigts.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt4 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2153 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2140 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme