Motion
H2C-400-S
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, simple, DI 4.0000 po, D.E. 5.2500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02758094
N° MFRH2C-400-S
Prix338.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, simple, DI 4.0000 po, D.E. 5.2500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02758094
N° MFRH2C-400-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    2.186367 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861259498
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Série Type
    H2C
  • CUP_NON
    044861259498

Aperçu

Description du fabricant
H2C-400-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté