Motion
CRC-025-S
Collier de vis de fixation résistant à la corrosion CRC-Series - Série C, une pièce - Solide, acier inoxydable - 316, ordinaire, DI 0.2500 po, D.E. 0.5000 po, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02758571
N° MFRCRC-025-S
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation résistant à la corrosion CRC-Series - Série C, une pièce - Solide, acier inoxydable - 316, ordinaire, DI 0.2500 po, D.E. 0.5000 po, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02758571
N° MFRCRC-025-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.010965 lb
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable -T316 résistant à la corrosion est très efficace dans les environnements corrosifs.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861420454
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • Série Type
    C
  • CUP_NON
    044861420454

Aperçu

Description du fabricant
CRC-025-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Résistant à la corrosion
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs