Motion
PP-6Z-SETS-ILN

PEER BEARING CO (SKF)
PP-6Z-SETS-ILN

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02759663
N° MFRPP-6Z-SETS-ILN
Price$19.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
PP-6Z-SETS-ILN

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02759663
N° MFRPP-6Z-SETS-ILN
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
Votre prix19.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base To Bore Centerline  
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Overall Height  
    2.6250 po
  • Overall Length  
    4.8750 po
  • Poids
    0.52 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
PP206-IL BOÎTIER BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté