Motion
FREIN PNEUMATIQUE EN CAOUTCHOUC 3/8 X 50FT

GATES RUBBER CO
3/8 X 50FT RUBBER AIR BRAKE

Flexible de frein à air - 3/8 po DI, 0.75 po DE, 225 psi Pression de service, 1000 psi / 68.9 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI02759668
N° MFR3/8 X 50FT RUBBER AIR BRAKE
Prix114.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8 X 50FT RUBBER AIR BRAKE

Flexible de frein à air - 3/8 po DI, 0.75 po DE, 225 psi Pression de service, 1000 psi / 68.9 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI02759668
N° MFR3/8 X 50FT RUBBER AIR BRAKE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1000 psi / 68.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de couvercle
    Standard
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3245-0601
  • Numéro CUP du fabricant
    072053065541
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le processus de fabrication contrôlé par ordinateur assure virtuellement l’uniformité du produit pour le tuyau de frein à air de la série AB.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fibre
  • Marque de commerce
    Flexible de frein à air série AB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM
  • CUP_NON
    072053065541
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
27240 3/8 PO AB. FREIN À AIR X50FT -32450601