Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2 po
- Taille du port de sortie2 po
- Hauteur totale247 mm
- Largeur totale152 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesJauge
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Débit d’air maximal2000 scfm
- Pression de fonctionnement maximale450 psi
- Pression de consigne maximale125 psi
- Pression minimale réglée5 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression5 à 125 psi