Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Fente Espacement2.4375 po
- Poids1.54 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL207-23W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250247479
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTPL200W
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250247479