Motion
NAG4914UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI02761538
N° MFRNAG4914UU
Prix765.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI02761538
N° MFRNAG4914UU
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
Votre prix765.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    77700 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4914UU
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    139000 N

Aperçu

Description du fabricant
NCG 4914UU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté