Motion
CMPC3021
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI02762380
N° MFRCMPC3021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateurs montés au plafond
N° D’ARTICLE MI02762380
N° MFRCMPC3021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la lame
    30 po
  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Largeur totale
    36 po.
  • Poids
    96 lb

Détails

  • Intensité
    3.8 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Code d’harmonisation
    841459.659
  • Puissance
    1/4 HP
  • Couleur du boîtier
    Bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    15449930223
  • Débit d’air maximal
    8200 pcm
  • Type de montage
    Plafond
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Série
    CMPC
  • Vitesse
    825 tr/min
  • Normes respectées
    UL 507, CSA C22.2 No. 1

Aperçu

Description du fabricant
CMPC3021 30 PO 2 VITESSE 1/4 HP 115V 1-PHASE