Motion
ARM2500-02A-02

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-02A-02

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02762739
N° MFRARM2500-02A-02
Prix105.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-02A-02

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02762739
N° MFRARM2500-02A-02
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
Prix105.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2500
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    680 g

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Nombre de Stations  
    2
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARM2500-02A-02 RÉGULATEUR, MFLD
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon