Motion
AS3211F-N03-11SD

SMC CORP OF AMERICA
AS3211F-N03-11SD

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI02762765
N° MFRAS3211F-N03-11SD
Prix14.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS3211F-N03-11SD

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI02762765
N° MFRAS3211F-N03-11SD
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
Votre prix14.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port de sortie
    3/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    43.3 mm
  • Longueur totale
    52.6 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du tube
    3/8 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    14 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS3211F-N03-11SD , UN
  • Régulateur de vitesse réglable à tournevis à tête plateavec raccords à une touche
  • Le débit peut être ajusté avec un tournevis à tête plate
  • Empêche un fonctionnement manuel accidentel
  • Style de coude
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Différentes tailles de port en pouces et en métriques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté