Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 standard
Détails
- MesureSortie du compteur
- Type de tuyauterieCoude
- Norme de filetageSortie du compteur
Aperçu
- Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
- Tailles de corps : M5, 01, 02, 03, 04
- Forme coude corps en métal
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : M5, 01, 02, 03, 04
- Diamètre extérieur du tube : 04, 06, 08, 10, 12