Motion
D-A72HL
Rail métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764106
N° MFRD-A72HL
Prix21.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764106
N° MFRD-A72HL
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
Prix21.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    10 mA
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    47 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A72HL TIGE EN LIGNE 2 RAIL MÉTALLIQUE
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon