Motion
D-A73H-M8(F)
Interrupteur automatique pneumatique à lames SMC® D-A73H-M8(F), application. Charge : PLC , relais, 20 @ 100 V acmA, 40 @ 24 V dcmA max. Courant
N° D’ARTICLE MI02764108
N° MFRD-A73H-M8(F)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur automatique pneumatique à lames SMC® D-A73H-M8(F), application. Charge : PLC , relais, 20 @ 100 V acmA, 40 @ 24 V dcmA max. Courant
N° D’ARTICLE MI02764108
N° MFRD-A73H-M8(F)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A73H-M8(F) CHANGEMENT AUTOMATIQUE
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon