Motion
D-B54SAPC
Bande IPC en ligne Reed 2 Wire
N° D’ARTICLE MI02764113
N° MFRD-B54SAPC
Prix119.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande IPC en ligne Reed 2 Wire
N° D’ARTICLE MI02764113
N° MFRD-B54SAPC
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
Prix119.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    26 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EN LIGNE D-B54SAPC , BANDE IPC 2 FILS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon