Motion
D-F79SAPC
Rail NPN solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02764120
N° MFRD-F79SAPC
Prix57.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail NPN solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02764120
N° MFRD-F79SAPC
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
Prix57.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    27.6 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    140 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    NPN (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-F79SAPC RAIL NPN SOLIDE EN LIGNE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon