Motion
D-G5BAZ
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02764133
N° MFRD-G5BAZ
Prix54.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02764133
N° MFRD-G5BAZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    44.2 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    124 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
D-G5BAZ BANDE NPN UNIE EN LIGNE
  • Interrupteur automatique à semi-conducteurs
  • Résistant au champ magnétique, indication bicolore
  • Style de montage sur rail
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon