Motion
D-H7A2Z
Bande PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02764140
N° MFRD-H7A2Z
Prix46.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02764140
N° MFRD-H7A2Z
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
Prix46.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    33.6 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    92 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
BANDE PNP UNIE EN LIGNE D-H7A2Z
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon