Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum20 mA
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale37 mm
- Largeur totale13.6 mm
- Poids211.11 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale100 V c.a.
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteur automatique à semi-conducteurs
- Résistant au champ magnétique, indication bicolore
- Type de montage sur rail
- Entrée électrique : œillet