Motion
D-P74L
Rail IPC en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764163
N° MFRD-P74L
Prix54.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail IPC en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02764163
N° MFRD-P74L
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
Prix54.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Largeur totale
    13.6 mm
  • Poids
    189 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-P74L TIGE EN LIGNE 2 RAIL IPC FIL
  • Interrupteur automatique à semi-conducteurs
  • Résistant au champ magnétique, indication bicolore
  • Type de montage sur rail
  • Entrée électrique : œillet
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon