Motion
E400-N06
Adaptateur de tuyauterie modulaire - À utiliser avec les ports AC40, 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02764178
N° MFRE400-N06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de tuyauterie modulaire - À utiliser avec les ports AC40, 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02764178
N° MFRE400-N06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur de tuyau
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR E400-N06 , TUYAUTERIE MODULAIRE
  • Adaptateur de tuyauterie : M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Entretien facile
  • Détacher l’équipement sans retirer la tuyauterie
  • S’assemble aux FRL en serrant simplement les vis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon