Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre30 mm
- Poids30 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Gradation de l’échelle0.2 MPa
- Raccord fileté1/8 BSPT
Aperçu
- Manomètre à usage général
- Filetage arrière ou vertical
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)