Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.250 po
- Longueur totale11.535 po
- Largeur totale1.300 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.37 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Options inclusesRaccord de purge d'air
- Débit d'air d'entrée0.441 scfm
- Température de fonctionnement maximale131 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie0.353 scfm
- Débit d'air de purge0.088 scfm
- Point de rosée standard-4 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po