Motion
MGQL40-50
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02764758
N° MFRMGQL40-50
Prix382.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI02764758
N° MFRMGQL40-50
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
Prix382.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    51 mm
  • Longueur totale
    104 mm
  • Largeur totale
    124 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDE COMPACT MGQL40-50 , MGQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté