Motion
MHSH3-25D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02764810
N° MFRMHSH3-25D
Prix520.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02764810
N° MFRMHSH3-25D
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
Prix520.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Fermé Largeur  
    9.5 mm
  • Ouvert Largeur  
    12.5 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces préhenseurs utilisent la même conception de came à coin que le MHS3 , mais ajoutent un trou central pour un actionneur de poussée central en option. Cela garantit le dégagement correct de la pièce. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    3 Trou traversant le doigt (style coin et came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    45 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    36 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHSH3-25D MHS, AIR PARRALLÈLE

Les clients ont également acheté