Motion
MLGCLB40-75-R-E

SMC CORP OF AMERICA
MLGCLB40-75-R-E

Cylindre compact à verrouillage fin intégré – Tige unique, diamètre de 40 mm, longueur de course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI02764868
N° MFRMLGCLB40-75-R-E
Prix816.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MLGCLB40-75-R-E

Cylindre compact à verrouillage fin intégré – Tige unique, diamètre de 40 mm, longueur de course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI02764868
N° MFRMLGCLB40-75-R-E
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
Prix816.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    194 mm
  • Longueur totale
    302 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    742 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    882 N
  • Taille de la tige
    47 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre compact à verrouillage fin intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    1.0 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.5 MPa
  • Type de montage
    Plaque arrière
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.5 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Verrouillage à ressort (verrouillage d’échappement)
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MLGC

Aperçu

Description du fabricant
MLGCLB40-75-R-E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté