Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement0.5000 NPT
- Longueur totale89.9 mm
- Largeur totale30 mm
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du corpsPBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv27 mm2 (entrée à sortie), 29 mm2 (sortie à échappement)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Plage de pression de fonctionnement14 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesNorme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
- Norme de filetageNPT