Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Hauteur totale2.13 po
- Longueur totale5.51 po
- Largeur totale2.67 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige7/16-20 po
- Taille de la tige / Filetage7/16-20 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral1 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle tourillon avant
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+8 psi
- Type de montageTourillon
- Plage de pression de fonctionnement+8 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+14 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+215 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
- Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
- Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion