Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.56 po
- Longueur totale1.8800 po
- Largeur totale1.8800 po
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
Détails
- Capacité de charge dynamique1130 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486274834