Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale104.9 mm
- Largeur totale71 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po293.5 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po2112.5 lbf
- Taille de la tige5/16-24 po
- Taille de la tige / Filetage5/16-24 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral45 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+7.25 psi
- Type de montagePied
- Plage de pression de fonctionnement+7.25 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesClasse JIS 2