Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale106 mm
- Largeur totale73 mm
- Taille du portNPT 1/2
- Poids520 g
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Connexion électriqueCirculaire
- Plage de débit1.7 à 17 L/min
- Tension de charge maximale30 V
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/2 BSPT
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SériePF2W
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE
- Action de commutationNPN
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-50°C
- Options de sortie : NPN/PNP
- Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
- Répétabilité : ±3 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)