Motion
VFM250-02-00
Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI02766783
N° MFRVFM250-02-00
Prix48.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI02766783
N° MFRVFM250-02-00
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
Prix48.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    118.2 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    3 mm
  • Poids
    300 g

Détails

  • Type d’actionneur
    De base
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VALVE MÉCANIQUE À ORIFICE VFM250-02-00 5 -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.1 à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids : 300g

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté