Motion
VM1000-4NU-08

SMC CORP OF AMERICA
VM1000-4NU-08

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI02766821
N° MFRVM1000-4NU-08
Prix20.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1000-4NU-08

Vanne mécanique avec 3 ports
N° D’ARTICLE MI02766821
N° MFRVM1000-4NU-08
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
Prix20.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    20 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à bascule
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.5 Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VM1000-4NU-08 VANNE MÉCANIQUE MICRO
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon