Motion
VP3165-103DA
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02766844
N° MFRVP3165-103DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02766844
N° MFRVP3165-103DA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 140 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VP3165-103DA VANNE, SOL
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté