Motion
VPA4250-06-N
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02766859
N° MFRVPA4250-06-N
Price$222.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02766859
N° MFRVPA4250-06-N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$222.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    140 mm
  • Longueur totale
    188 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Taille du port
    3/4 po

Details

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +0.9 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Série
    VPA4000
  • Conductance sonique (C)
    21 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VPA4250-06-N VANNE, PILOTE D'AIR
  • Vanne pneumatique à 5 orifices avec joint en caoutchouc
  • Disponible avec ou sans sous-plaque
  • Les types de filetage comprennent Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté