Motion
VQ7-6-FG-D-2Z

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-2Z

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02766898
N° MFRVQ7-6-FG-D-2Z
Prix126.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-D-2Z

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI02766898
N° MFRVQ7-6-FG-D-2Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FG-D-2Z
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Les clients ont également acheté