Motion
VS4344-001DL
SOUPAPE DBL avec BASE EN O
N° D’ARTICLE MI02766948
N° MFRVS4344-001DL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE DBL avec BASE EN O
N° D’ARTICLE MI02766948
N° MFRVS4344-001DL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS4
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS4344-001DL VANNE DBL SANS BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté