Motion
VV5Q11-12N1FU0-N

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-12N1FU0-N

VV5Q11-12N1FU0-N
N° D’ARTICLE MI02766995
N° MFRVV5Q11-12N1FU0-N
Prix306.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-12N1FU0-N

VV5Q11-12N1FU0-N
N° D’ARTICLE MI02766995
N° MFRVV5Q11-12N1FU0-N
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
Prix306.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    8 mm
  • Longueur totale
    188.5 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm
  • Taille du port de pression
    8 mm

Détails

  • Type de base
    Empilage
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre d’épingles
    25
  • Nombre de Stations  
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q11-12N1FU0-N

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon